エス・ピー・エアー
38mm角大型インパクトレンチ
ピンクラッチ搭載により、スピーディーな締め付けが可能です。
用途
車輌解体・組立作業などに。
最大締付トルク(N・m)
5500
トラスコ品番
829-2424
全長(mm)
553
質量(kg)
18
タイプ
ピンクラッチ
使用空気圧力(MPa)
0.62
ソケット差込角(mm)
38.1
能力ボルト径(mm)
55
ホース取付口
NPT1/2
排気方向
上方
2018年トラスコ掲載ページ
5 0450
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89642078
SP-6500
¥
398,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください