エス・ピー・エアー
19mm角エアーインパクトレンチ
タフで耐久性抜群のツインドッグハンマーです。
逆回転側フルパワー設定のエアーレギュレーターです。
片手操作できるワンプッシュ式リバースボタンです。
用途
車輌解体作業などに。
最大締付トルク(N・m)
570
能力ボルト径(mm)
22
ホース取付口
NPT1/4
タイプ
ツインハンマー
トラスコ品番
829-2423
全長(mm)
178
質量(kg)
2.45
使用空気圧力(MPa)
0.62
ソケット差込角(mm)
19
排気方向
下方
2018年トラスコ掲載ページ
5 0445
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m)
使用空気圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89642087
SP-1150EX
570
0.62
¥
58,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください