曜日別特売

6mmダイグラインダー

6mmダイグラインダー - エス・ピー・エアー6mmダイグラインダー - エス・ピー・エアー

小型軽量です。
スイッチは、グリップ式です。

用途金型仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。排気方向側方チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.622018年トラスコ掲載ページ5 0487内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用空気圧力(MPa)
質量(kg)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89642114SP-6211GA0.620.6170836-1588
70,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89642123SP-6213GA0.620.9213836-1590
108,000
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする