エス・ピー・エアー
6mmロングダイグラインダー
パイプ内径仕上げ作業に最適です。
スイッチは、グリップ式です。
用途
パイプ内径仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
14600
トラスコ品番
836-1591
全長(mm)
342
質量(kg)
1.26
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.62
排気方向
側方
2018年トラスコ掲載ページ
5 0487
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89642132
SP-6203GA
¥
105,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください