ピストルタイプニードルスケーラー

ピストルタイプニードルスケーラー - エス・ピー・エアー

軽量・小型の強力タイプです。

用途各種はくり作業や溶接後のスパッタやスラグの除去など。トラスコ品番829-2421セット内容20PMカップリング、六角レンチ全長(mm)260質量(kg)2.5使用空気圧力(MPa)0.62針長(mm)3×180ピストン径(Φmm)202018年トラスコ掲載ページ5 0558内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89642175SP-1482
93,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニードルスケーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/465/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする