エス・ピー・エアー
バーチカルべべラー高出力タイプ
C5の面取りもスムーズな強力タイプです。
SP-1251BVに使用可能なチップも付けられます。
仕様
PSPC基準対応
トラスコ品番
829-2420
全長(mm)
340
質量(kg)
3.2
使用空気圧力(MPa)
0.62
面取能力
最大5C
2018年トラスコ掲載ページ
5 0576
面取り角度(°)
45
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89642184
SP-1251HBV
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください