エスジー工業
SGケーブルタイシリーズ フリーカットタイ 標準
自由な長さにカット可能です。
耐候性に優れ屋外結束に有効です。
柔軟性に優れた設計、ケーブルにフィットし易く縦幹線の横滑防止に有効です。
用途
電線の結束などあらゆる結束に。
材質
ポリアセタール樹脂、特殊銅合金
2018年トラスコ掲載ページ
3 0943
関連資料:
寸法情報はこちら(0.54MB)
注意
バンドとストッパーは別売です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
長さ(m)
トラスコ品番
種別
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89642428
SG-FC1315
1本
黒
15
855-8857
バンド(標準)
355
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89642446
SG-FS13
1セット(25個)
-
-
855-8858
ストッパー(標準)
95
オープン
取扱い終了
返品不可
89642464
SG-FST13
1セット(25個)
-
-
855-8859
Tロックストッパー(標準)
87
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください