ERECTA(エレクター)
ステンレスシェルフ
耐錆、耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
用途
高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。
食品関係で衛生的な場所。
電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所。
奥行(mm)
460
高さ(mm)
2197
棚段数(段)
4
均等積載量(kg/段)
250
パイプ径(Φmm)
Φ25.4mm
組立時間
1人40分
最大積載量(kg/台)
750
棚板調整ピッチ(mm)
25.4mm
2018年トラスコ掲載ページ
8 0159
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89642656
SMS1220
1212
¥
162,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89642665
SMS1520
1518
¥
196,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89642674
SMS1820
1821
¥
218,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89642683
SMS910
910
¥
134,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。