ERECTA(エレクター)
ステンレスエレクターシェルフ用棚板
メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。
耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
仕様
オプション棚板
トラスコ品番
456-5126
材質
棚板:ステンレス(SUS304)
質量(kg)
11.3
奥行(mm)
613
間口(mm)
1821
2018年トラスコ掲載ページ
8 0159
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89642692
SLS1820
¥
61,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません