ERECTA(エレクター)
パンチングソリッドエレクターシェルフ
棚板は通気性に優れています。
耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される半導体工場などクリーンな環境に最適です。
四辺は反りやゆがみに強い折り曲げリブ構造です。
用途
半導体工場や製薬工場などのクリーンルーム。
間口(mm)
910
奥行(mm)
460
高さ(mm)
1384
棚段数(段)
4
均等積載量(kg/段)
180
トラスコ品番
770-6928
質量(kg)
34.4
パイプ径(Φmm)
Φ25.4mm
組立時間
1人40分
有効間口(mm)
848
最大積載量(kg/台)
500
棚板調整ピッチ(mm)
25.4mm
2018年トラスコ掲載ページ
8 0160
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89642708
MSS910PS
¥
272,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません