スーパーエレクタープロ

スーパーエレクタープロ - ERECTA(エレクター)スーパーエレクタープロ - ERECTA(エレクター)スーパーエレクタープロ - ERECTA(エレクター)スーパーエレクタープロ - ERECTA(エレクター)スーパーエレクタープロ - ERECTA(エレクター)スーパーエレクタープロ - ERECTA(エレクター)スーパーエレクタープロ - ERECTA(エレクター)スーパーエレクタープロ - ERECTA(エレクター)

抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易に行えるため、衛生管理に最適です。 耐錆・耐薬品性にも優れているため、 クリーンな環境に最適です。

用途衛生的な環境を必要とするところでの使用。一段あたり250kgまでの重量物を積載可能。仕様組立式材質棚板フレーム部:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング、棚板マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、柱:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング使用温度範囲-29~52℃組立時間1人40分棚板調整ピッチ(mm)25.4mm2018年トラスコ掲載ページ8 0207内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
耐荷重(kg)
均等積載量(kg/段)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89642726PR1836NK313874607503634モスグリーン
94,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89642735PR1836NK315914607503634モスグリーン
98,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89642744PR1836NK318954607503634モスグリーン
104,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89642753PR1848NK313874607503634モスグリーン
110,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89642762PR1848NK315914607503634モスグリーン
114,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89642778PR1848NK318954607503634モスグリーン
120,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89642787PR1860NK313874607503634モスグリーン
128,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89642796PR1860NK315914607503634モスグリーン
132,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89642805PR1860NK318954607503634モスグリーン
138,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89642814PR1872NK313874607503634モスグリーン
140,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89642823PR1872NK315914607503634モスグリーン
144,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89642832PR1872NK318954607503634モスグリーン
150,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89642848PR2436NK313876127503634モスグリーン
116,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89642857PR2436NK315916127503634モスグリーン
120,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89642866PR2436NK318956127503634モスグリーン
126,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89642875PR2448NK313876127503634モスグリーン
140,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89642884PR2448NK318956127503634モスグリーン
150,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89642893PR2460NK313876127503634モスグリーン
162,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89642902PR2460NK315916127503634モスグリーン
166,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89642918PR2460NK318956127503634モスグリーン
172,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89642927PR2472NK313876127503634モスグリーン
184,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89642936PR2472NK315916127503634モスグリーン
188,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89642945PR2472NK318956127503634モスグリーン
194,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする