オーエッチ工業
ライトン黒ゴムハンマー
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
用途
木製品などの比較的ソフトな製品の組立やレベル出しに。
種類
ゴムハンマー
材質(頭)
天然ゴム、ブタジエンゴム
材質(柄部)
樫
材質(グリップ)
軟質塩化ビニール(PVC)
2018年トラスコ掲載ページ
4 1849
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
呼称
頭部長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89643015
GH-L LT
64
360
#1 1/2
104
¥
3,085
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
89643024
GH-M LT
57
330
#1
96
¥
2,450
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
89643033
GH-S LT
46
300
#1/2
79
¥
1,725
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください