オーエッチ工業
ステンレスソフトハンマー
異物混入コンタミを防ぐ青色ヘッドです。
自然色にはない青色です。
安全で清潔な抗菌・防カビ機能付です。
用途
食品工場内の機械・コンベアなどの修理に。
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
32
全長(mm)
270
材質(頭)
ポリエチレン
材質(柄部)
SUS304
主な用途
機械の組立・修理
呼称
#1
頭部長(mm)
105
トラスコ品番
835-8207
質量(g)
780
2018年トラスコ掲載ページ
4 1854
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89643042
SUF-B10
¥
36,265
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください