オーエッチ工業
ライトンステンレスソフトハンマー青ヘッド付
異物混入コンタミを防ぐ青色ヘッドです。
自然食にはない青色です。
安全で清潔な抗菌・防カビ機能付きです。
用途
食品工場内の機械・コンベアなどの修理に。
種類
両口ハンマー
全長(mm)
280
材質(頭)
ポリエチレン
材質(柄部)
SUS304
主な用途
機械の組立・修理
2018年トラスコ掲載ページ
4 1854
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
呼称
頭部長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89643058
SUF-B10LT
32
#1
105
¥
20,385
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89643067
SUF-B15LT
38
#1 1/2
114
¥
22,510
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください