オーエッチ工業
コードイン石刃ハンマー
落下防止コードをグリップに内蔵しているので、ホルダーに引っかからずに収納できます。
熱処理済クロモリパイプ柄を使用していますので、過酷な作業に適しています。
用途
足場作業、石・コンクリートなどのハツリ作業に。
アンカーの打ち込み、その他解体作業等に。
種類
石頭ハンマー
全長(mm)
280
材質(柄部)
クロムモリブデン鋼
主な用途
解体作業/石工作業/打ち込み作業
質量(kg)
1
2018年トラスコ掲載ページ
4 1858
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭部対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89643094
CIS-09
35
¥
5,385
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89643103
CIS-11
38
¥
6,260
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください