オーエッチ工業
スネークコード 1kg用
極細ナイロン糸を使用しているので、柔軟でからみにくく、しっとりとした感触です。
用途
高所作業治の工具落下防止用に。
最大長(mm)
1350
自然長(mm)
720
材質
ロープ:ナイロン繊維+天然ゴム、金具:亜鉛鋳物
質量(g)
50
2018年トラスコ掲載ページ
6 1171
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89643112
SNK-10B
836-6233
¥
1,670
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89643128
SNK-10G
836-6234
¥
1,670
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89643137
SNK-10S
836-6236
¥
1,670
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89643146
SNK-10V
836-6235
¥
1,670
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89643155
SNK-10Y
836-6232
¥
1,670
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください