曜日別特売

スネークコード 3kg用

スネークコード 3kg用 - オーエッチ工業スネークコード 3kg用 - オーエッチ工業スネークコード 3kg用 - オーエッチ工業スネークコード 3kg用 - オーエッチ工業スネークコード 3kg用 - オーエッチ工業

極細ナイロン糸を使用しているので、柔軟でからみにくく、しっとりとした感触です。

用途高所作業時の工具落下防止用に。材質ロープ:ナイロン繊維+天然ゴム、金具:亜鉛鋳物質量(g)60自然長(mm)720最大長(mm)13502018年トラスコ掲載ページ6 1169内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大長(mm)
自然長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89643164SNK-30B1350720836-6238
2,185
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
89643173SNK-30G1350720836-6239
2,185
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
89643182SNK-30S1350720836-6241
2,185
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
89643198SNK-30V1350720836-6240
2,185
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
89643207SNK-30Y1350720836-6237
2,185
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする