おたふく手袋
K-414 レザーキング あて付
厳選された高級クレスト革を使用しています。
丈夫なあて付タイプです。
用途
自動車関連業鉄鋼業熱を伴うハードな作業その他重作業
仕様
牛本革手袋、アテ付、マジック止式
2018年トラスコ掲載ページ
6 0733
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89643532
K-414-L
L
22.5
8.7
19.5
牛革
1
¥
2,850
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
89643548
K-414-LL
LL
23.0
9.0
20.0
牛革
1
¥
2,850
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
89643557
K-414-M
M
22.0
8.5
19.0
牛革
1
¥
2,850
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください