KAISER[物流用品]
運搬車用取り替えキャスター 自在ブレーキ
材質(車輪)
スチールホイールゴム
トラスコ品番
833-8987
適合本体
243418、243426
材質
金具:スチール、車輪:スチールホイールゴム
質量(kg)
3.5
タイプ
自在
ストッパー
なし
車輪径D(Φmm)
200
2018年トラスコ掲載ページ
8 1090
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89643742
31172
200
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください