ハイジーンバケット 5688

ハイジーンバケット 5688 - Vikan(ヴァイカン)ハイジーンバケット 5688 - Vikan(ヴァイカン)ハイジーンバケット 5688 - Vikan(ヴァイカン)ハイジーンバケット 5688 - Vikan(ヴァイカン)ハイジーンバケット 5688 - Vikan(ヴァイカン)ハイジーンバケット 5688 - Vikan(ヴァイカン)ハイジーンバケット 5688 - Vikan(ヴァイカン)ハイジーンバケット 5688 - Vikan(ヴァイカン)

計量目盛付(1Lごと)持ち運びやすいデザインのバケツです。
耐久性、衛生面にも優れています。

用途食品の移動、清掃用具として。材質本体:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:ステンレス(SUS)形状丸形幅(mm)252高さ(mm)250奥行(mm)238耐熱温度(℃)100℃特性注ぎ口付、目盛付き2018年トラスコ掲載ページ9 0318商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89644162568816ピンク
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89644178568826グリーン
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89644187568836ブルー
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
89644196568846レッド
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
89644205568856ホワイト
4,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
89644214568866イエロー
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89644223568876オレンジ
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89644232568886パープル
4,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする