左兼次鋸鎌

左兼次鋸鎌 - 兼次

左利きの方向けの鋸鎌です。

用途稲・麦刈り、草刈に。刃長(mm)165刃幅(mm)25全長(mm)342トラスコ品番834-5621材質刃:炭素刃物鋼、柄:ポプラ材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼2018年トラスコ掲載ページ9 1386内容量1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89644266#3913
1,450
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする