兼次
左兼次薄鎌(180mm丸)柄付
左利きの方向けの薄鎌です。
用途
草刈りに。
刃長(mm)
162
刃幅(mm)
30
全長(mm)
395
トラスコ品番
834-5620
材質
刃:炭素刃物鋼、柄:ポプラ
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
2018年トラスコ掲載ページ
9 1379
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89644275
#3911
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください