曜日別特売

金星 収穫兼用鎌(裏目刃付)

金星 収穫兼用鎌(裏目刃付) - 金星

裏目刃がついているため、野菜の収穫時、土と一緒に根を切っても支障が出にくく、切れ味が長く続きます。
切りあとが美しく、滑らかな切れ味の収穫用鎌です。

用途野菜収穫、柔らかい草刈りに。刃長(mm)120刃幅(mm)30全長(mm)280仕様裏目刃付トラスコ品番834-5615材質刃:炭素刃物鋼、柄:ポプラ材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼2018年トラスコ掲載ページ9 1385内容量1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89644284#140469
1,430
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする