金星
金星 葉菜鎌 極(きわみ)
刃部30mm内に60鋸山の極小目仕様で、なめらかな切れ味が倍増する設計になっています。
農業技術員指導開発商品です。
用途
葉菜の収穫、根切りに。
刃長(mm)
165
刃幅(mm)
25
全長(mm)
330
トラスコ品番
834-5617
材質
刃:炭素刃物鋼、柄:ポプラ
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
2018年トラスコ掲載ページ
9 1385
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89644302
#140502
¥
1,790
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください