金星 葉菜鎌 葵(あおい)

金星 葉菜鎌 葵(あおい) - 金星

刃部30mm内に60鋸山の極小目仕様で、なめらかな切れ味が倍増する設計になっています。
農業技術員指導開発商品です。

用途葉菜の収穫、根切りに。刃長(mm)100刃幅(mm)25全長(mm)290トラスコ品番834-5618材質刃:炭素刃物鋼、柄:ポプラ材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼2018年トラスコ掲載ページ9 1385内容量1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89644318#140503
1,790
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする