スプレーボトル EX10 1Lタイプ

スプレーボトル EX10 1Lタイプ - GLORIAスプレーボトル EX10 1Lタイプ - GLORIA
(1件のレビュー)

トリガーを握るときと放すときに噴射するダブルアクション機能搭載です。
広範囲に薄くムラなく噴霧が可能です。
有機溶剤(低濃度)仕様です。

用途低濃度有機溶剤の散布。材質タンク:ポリプロピレン(PP)、シール材:バイトン[[(R)]]仕様完成品、耐油・バイトンパッキン、目安PH4~11トラスコ品番855-1499幅(mm)120容量(mL)1000高さ(mm)330質量(g)160タイプ可変円錐ノズル奥行(mm)105使用pH範囲4~11危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0821内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
注意
本器は以下の洗浄剤は使用できません。
-ギ酸 や フッ酸 が含まれる液体(濃度にかかわらず)
-高濃度の酸やアルカリまたはその混合物
-燃料などのオイル類
-樹脂その他部品に割れやひびを起こさせるもの
-40度以上の液体
-可燃液
-非常に粘度の高い液体
-洗ってもタンクから取れない沈殿物がある液体
(オイルまたは潤滑油)
-引火性の物質
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89646095EX101000
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89646095
2020-08-13
用途: 機械部品の洗浄
国立大学法人大阪大学教育・研究機関

売りのダブルアクションがすぐ壊れます。
「用途 パーツクリーナー等低濃度有機溶剤の散布。」と記載があり、モノタロウのパーツクリーナーを使用したところ、故障し、クレーム調査に出したところ「【検査結果】上記商品は、-高濃度の酸やアルカリまたはその混合物・-燃料などのオイル類等は使用不可となっております。
ご連絡頂きましたご使用の液体「注文コード:57645035 のパーツクリーナー」は第一石油類の油脂溶解性の強い化学洗浄剤となっておりますため、メーカー責任には当たりませんので、返品・交換は致しかねます。」
との事で、交換等の対応を拒否されました。
使用用途等で、使用不可という「パーツクリーナー」の文言は入れないで頂きたい。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする