GLORIA
蓄圧式噴霧器 EX100
有機溶剤対応の蓄圧式噴霧器です。
蓄圧式なので連続噴霧が可能です。
用途
有機溶剤含有の薬剤の散布。
材質
タンク:ポリオキシメチレン、シール材:バイトン[[(R)]]
仕様
可変円錐ノズル、完成品、特殊バイトンパッキン、目安PH5~10
トラスコ品番
855-1504
幅(mm)
180
容量(mL)
1000
高さ(mm)
280
質量(g)
480
タイプ
可変円錐ノズル
奥行(mm)
130
使用pH範囲
5~10
危険物の類別
非危険物
2018年トラスコ掲載ページ
10 0821
内容量
1台
3月22日より値下げいたしました。
注意
本器は以下の洗浄剤は使用できません。
-ギ酸 や フッ酸 が含まれる液体(濃度にかかわらず)
-高濃度の酸やアルカリまたはその混合物
-燃料などのオイル類
-樹脂その他部品に割れやひびを起こさせるもの
-40度以上の液体
-可燃液
-非常に粘度の高い液体
-洗ってもタンクから取れない沈殿物がある液体
(オイルまたは潤滑油)
-引火性の物質
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89646113
EX100
1000
¥
11,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください