ソケットセット(12角) 1/2 15セット

ソケットセット(12角) 1/2 15セット - GEDORE

ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルト、ナットが欠けにくい構造です。
ハンドル付きの上部なスチールケースに入っています。

差込角(mm)12.7ソケット内容(mm)10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32トラスコ品番855-4433セット内容15材質クロムバナジウム鋼質量(g)4282018年トラスコ掲載ページ4 0154内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896471022190214
オープン
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする