ユニバーサルソケット(12角) 3/8

ユニバーサルソケット(12角) 3/8 - GEDOREユニバーサルソケット(12角) 3/8 - GEDOREユニバーサルソケット(12角) 3/8 - GEDOREユニバーサルソケット(12角) 3/8 - GEDOREユニバーサルソケット(12角) 3/8 - GEDOREユニバーサルソケット(12角) 3/8 - GEDOREユニバーサルソケット(12角) 3/8 - GEDORE

届きにくい箇所にも角度をつけて作業できます。
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。

差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(cr-v)2018年トラスコ掲載ページ4 0154内容量1個
全7種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89648116624063010
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
89648125624152013
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89648134624160014
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89648143624179015
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89648152624195017
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89648168624241018
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
89648177624268019
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする