曜日別特売

ボールポイントヘキサゴンビットソケット 1/2

ボールポイントヘキサゴンビットソケット 1/2 - GEDOREボールポイントヘキサゴンビットソケット 1/2 - GEDOREボールポイントヘキサゴンビットソケット 1/2 - GEDOREボールポイントヘキサゴンビットソケット 1/2 - GEDOREボールポイントヘキサゴンビットソケット 1/2 - GEDOREボールポイントヘキサゴンビットソケット 1/2 - GEDOREボールポイントヘキサゴンビットソケット 1/2 - GEDOREボールポイントヘキサゴンビットソケット 1/2 - GEDORE
(2件のレビュー)

ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
15~20°のアングルでも締め付けられます。

差込角(mm)12.7内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
ビット全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89649114162151312855-45426019020
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
8964912322193366855-4538606822
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
8964913222193607855-4539607122
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8964914822193798855-4540608022
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
89649157221939510855-45416010022
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
89649193266309014855-45436022020
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
89649455193632814855-4549140225100
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
8964946461628106855-454414091102
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8964948261651608855-4546140116102
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89649498616680010855-4547140153102
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
89649507617237012855-4548140195102
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8964947361650807855-4545140103102
オープン
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89649148
2020-12-07
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

このメーカーの品物は精度も良く強度も高いわりに手頃な値段。

対象商品 : 89649157
2020-12-07
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

梨地でローレット加工もされているため滑りにくく、軽く手締めする際も使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする