曜日別特売

ヘキサゴンボールポイントソケット

ヘキサゴンボールポイントソケット - GEDOREヘキサゴンボールポイントソケット - GEDOREヘキサゴンボールポイントソケット - GEDORE

ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
15~20°のアングルでも締め付けられます。

材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、刃部分:リン酸マンガン処理差込角(mm)6.35ビット全長(mm)142018年トラスコ掲載ページ4 0196内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896491662219409855-392137104
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
896491752219417855-392230.5105
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
896491842219468855-392430.5136
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする