GEDORE
ヘキサゴンビットソケット 1/2 IN19L
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。
ロングタイプです。
差込角(mm)
12.7
材質
特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ
4 0197
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
ビット全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89649315
6145800
6
855-4531
140
115
102
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89649324
6145990
6
855-4530
160
123
122
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89649333
6157300
6
855-4529
90
79
52
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89649342
6157570
7
855-4532
100
89
62
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89649358
6157730
8
855-4533
90
95
52
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89649367
6157810
8
855-4534
120
109
82
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89649376
6158110
10
855-4535
140
154
102
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89649385
6158460
12
855-4536
140
195
102
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89649394
6158620
14
855-4537
140
257
100
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください