ヘキサゴンビットソケットセット 1/2 9セット

ヘキサゴンビットソケットセット 1/2 9セット - GEDORE

ショートサイズのヘキサゴンビットのセットです。
収納場所にはサイズが記載されており、整理整頓して収納ができます。
ショートサイズとロングサイズのヘキサゴンビットのセットです。

差込角(mm)12.7トラスコ品番855-4434セット内容スチールケース、5、6、7、8、9、10、12、14、17材質特殊クロムバナジウム鋼質量(kg)1.362018年トラスコ掲載ページ4 0198内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896495346156250
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする