GEDORE
トルクスソケット 1/2
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
差込角(mm)
12.7
材質
特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
全長(mm)
55
先端形状
トルクス
2018年トラスコ掲載ページ
4 0218
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端寸法(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89649543
6152930
855-4452
76
3.86
T20
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89649552
6154200
855-4453
75
4.43
T25
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89649568
6154630
855-4454
76
4.99
T27
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89649577
6156170
855-4455
75
5.52
T30
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89649586
6156330
855-4456
76
6.65
T40
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89649595
6157060
855-4457
77
7.82
T45
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89649604
6158030
855-4458
92
8.83
T50
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89649613
6158380
855-4459
107
11.22
T55
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89649622
6158540
855-4460
137
13.25
T60
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください