GEDORE
トルクスソケット
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
差込角(mm)
6.35
材質
特殊バナジウム鋼、クロムメッキ処理、ガンメタル仕上げ
先端形状
トルクス
2018年トラスコ掲載ページ
4 0218
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
先端寸法(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89649638
6190430
855-4170
30.5
13
2.31
T8
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89649647
6190510
855-4171
30.5
13
2.5
T9
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89649656
6190780
855-4172
30.5
14
2.74
T10
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89649665
6190860
855-4173
30.5
14
3.27
T15
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89649674
6190940
855-4174
30.5
14
3.86
T20
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89649683
6191080
855-4175
30.5
14
4.43
T25
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89649692
6191160
855-4176
30.5
14
4.99
T27
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89649708
6191240
855-4177
30.5
15
5.52
T30
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89649787
6265890
855-4204
33.5
25
6.65
T40
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください