GEDORE
トルクスソケット 3/8
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
差込角(mm)
9.5
材質
特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
全長(mm)
49
先端形状
トルクス
2018年トラスコ掲載ページ
4 0218
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端寸法(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89649717
6246320
855-1367
50
3.86
T20
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89649726
6246830
855-1368
51
4.43
T25
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89649735
6247210
855-1369
51
4.99
T27
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89649744
6247560
855-1370
51
5.52
T30
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89649753
6247720
855-1371
52
6.65
T40
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89649762
6247800
855-1372
53
7.82
T45
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89649778
6247990
855-1373
70
8.83
T50
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください