ヘックスローブソケット 3/8 ITX30PM

ヘックスローブソケット 3/8 ITX30PM - GEDORE

プラスチックケース入りで収納と保管ができます。
収納場所にはサイズが記載されており、整理整頓して収納できます。

差込角(mm)9.5トラスコ品番855-1304セット内容プラスチックケース、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50質量(kg)0.62先端形状ヘックスローブ2018年トラスコ掲載ページ4 0218内容量1セット
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896497961509926
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする