曜日別特売

トルクスロングソケット 3/8

トルクスロングソケット 3/8 - GEDOREトルクスロングソケット 3/8 - GEDOREトルクスロングソケット 3/8 - GEDOREトルクスロングソケット 3/8 - GEDOREトルクスロングソケット 3/8 - GEDOREトルクスロングソケット 3/8 - GEDORE

ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。

差込角(mm)9.5材質特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ全長(mm)94先端形状トルクス2018年トラスコ掲載ページ4 0219内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端寸法(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896498841394177855-1374703.86T20
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896498931394185855-1375704.43T25
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896499021394193855-1376704.99T27
オープン
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896499181394207855-1377715.52T30
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896499361394223855-1379717.82T45
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896499451394231855-1380998.83T50
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
896499271394215855-1378706.65T40
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする