トルクスソケット ロング 1/2

トルクスソケット ロング 1/2 - GEDOREトルクスソケット ロング 1/2 - GEDOREトルクスソケット ロング 1/2 - GEDOREトルクスソケット ロング 1/2 - GEDOREトルクスソケット ロング 1/2 - GEDOREトルクスソケット ロング 1/2 - GEDORE

ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。

差込角(mm)12.7材質特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ全長(mm)100先端形状トルクス2018年トラスコ掲載ページ4 0219内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端寸法(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896499636152500855-4463965.52T30
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896499726152690855-4464966.65T40
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896499886155870855-4465987.82T45
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896499976158700855-44661248.83T50
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896500066159940855-446715111.22T55
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896500156188020855-4461953.86T20
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896500246188100855-4462954.43T25
オープン
969
1,066(税込)
取扱停止中
返品不可
896500336188450855-446819713.25T60
オープン
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
896499546105180855-446927715.55T70
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする