GEDORE
フレキシブルエクステンションバー
フレキシブルに角度を調整できますので、狭い場所の使用に最適です。
差込角(mm)
凹凸6.35
全長(mm)
120
トラスコ品番
855-6577
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)
46
表面処理
クロムメッキ処理
2018年トラスコ掲載ページ
4 0232
内容量
1本
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89650198
6170240
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください