T形ラチェットハンドル

T形ラチェットハンドル - GEDORE
(1件のレビュー)

T形ハンドルタイプのラチェットハンドルです。
人間工学に基づいたハンドル設計により、手への作業負担を軽減できます。
ギアが5°ずつ動くので微調整しやすいです。

差込角(mm)凸6.35全長(mm)140トラスコ品番855-6582材質グリップ:樹脂歯数72質量(g)652018年トラスコ掲載ページ4 0276内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896502681791532
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89650268
2018-11-10
用途: 機械修理
卸売・小売業

樹脂ボディで耐久性に少し不安はあるものの、1/4でそこまでトルクの要る使用は少ないだろうことと、金属ボディに比べて軽いので重宝しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする