GEDORE
ラチェットハンドル 3/8
ワンプッシュでソケットのロックを外すことができます。
グリップは滑りにくい複合素材を使っています。
レバーの簡単な操作で正逆の反転ができます。
差込角(mm)
凸9.5
内容量
1丁
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
材質
歯数
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89650277
1556800
200
855-1305
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:複合ゴム
60
290
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89650322
6236950
200
855-1306
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:複合ゴム
32
250
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89650338
6237090
200
855-1308
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:複合ゴム
72
244
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89650356
1900005
200
855-1307
アルミニウム、グリップ:複合ゴム
32
160
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89650417
6237170
282
855-1309
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:複合ゴム
72
530
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください