ラチェットハンドル

ラチェットハンドル - GEDOREラチェットハンドル - GEDORE

ワンプッシュでソケットのロックを外すことができます。
グリップは滑りにくい複合素材を使っています。

差込角(mm)凸6.35仕様クロムメッキ処理材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:複合ゴム2018年トラスコ掲載ページ4 0268内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
歯数
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896503046170590129855-66047295
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896503136170750129855-66052076
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896502861703749127855-66034095
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする