GEDORE
ラチェットハンドル 1/2
ヘッド部のダイヤルで正逆切替えができます。
ギア枚数は72枚でスムーズかつ細かく動かすことができます。
グリップは滑りにくい複合素材を使っています。
非常に頑丈なつくりです。
内容量
1丁
全8種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
145
270
282
350
600
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
差込角(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
材質
2018年トラスコ掲載ページ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89650295
6144240
凸12.7
270
855-8993
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:複合ゴム
4 0270
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89650374
2746786
凸12.7
270
855-8988
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:複合ゴム
4 0269
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89650392
6154550
凸12.7
350
855-8990
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:複合ゴム
4 0269
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89650408
6144320
凸12.7
282
855-8991
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:複合ゴム
4 0270
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89650426
2018934
凸12.7
600
855-8992
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:複合ゴム
4 0270
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89650365
6142700
凸12.7
270
855-8987
アルミニウム、グリップ:複合ゴム
4 0269
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
89650347
6242760
凸12.7
145
855-8989
プラスチック
4 0270
オープン
取扱い終了
89650383
2219492
-
-
855-4437
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:複合ゴム
4 0270
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください