GEDORE
T形ハンドル3/8
自在型の先端で角度の調整ができるので、狭い場所でも作業可能です。
トラスコ品番
855-4411
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロム仕上げ
全長(mm)
450
質量(g)
364
差込角(mm)
9.5
全幅(mm)
167
2018年トラスコ掲載ページ
4 0288
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89650548
6182410
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください