曜日別特売

T形ハンドル 1/2

T形ハンドル 1/2 - GEDORE

自在型の先端で角度の調整ができるので、狭い場所でも作業可能です。

トラスコ品番855-4450材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロム仕上げ全長(mm)460質量(g)747差込角(mm)12.7全幅(mm)2462018年トラスコ掲載ページ4 0288内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896505576199730
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする