GEDORE
ヘキサゴンソケット 1 30mm
高い耐久性の特殊鋼を使用しています。
防錆処理しています。
対辺寸法(mm)
30
材質
特殊工具鋼
トラスコ品番
855-4773
全長(mm)
75
質量(g)
770
差込角(mm)
25.4
ビット全長(mm)
29
2018年トラスコ掲載ページ
4 0353
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89652982
1577514
30
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください