曜日別特売

ヘキサゴンソケット 1

ヘキサゴンソケット 1 - GEDOREヘキサゴンソケット 1 - GEDOREヘキサゴンソケット 1 - GEDOREヘキサゴンソケット 1 - GEDOREヘキサゴンソケット 1 - GEDOREヘキサゴンソケット 1 - GEDORE

高い耐久性の特殊鋼を使用しています。
防錆処理しています。

差込角(mm)25.4全長(mm)75材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0353内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
ビット全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8965305219565581921
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
8965306819565662224
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8965307719565742426
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8965308619565822728
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8965309519565903230
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8965310419566043630
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする