曜日別特売

インパクトソケット用エクステンションバー 1/4

インパクトソケット用エクステンションバー 1/4 - GEDORE

堅牢なつくりで丈夫です。
狭い場所でも作業できます。

差込角(mm)凹凸6.35全長(mm)50トラスコ品番855-4560材質特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ)質量(g)262018年トラスコ掲載ページ4 0360内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896531836201140
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする