ドライバービットソケット 3/8

ドライバービットソケット 3/8 - GEDOREドライバービットソケット 3/8 - GEDOREドライバービットソケット 3/8 - GEDOREドライバービットソケット 3/8 - GEDOREドライバービットソケット 3/8 - GEDOREドライバービットソケット 3/8 - GEDOREドライバービットソケット 3/8 - GEDOREドライバービットソケット 3/8 - GEDORE

ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
表面には防錆処理が施してあります

材質特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 0224内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
刃先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89653305164089555855-138239[[(-)]]6.5
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89653314164090955855-138583[[(-)]]12.0
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89653506666610055855-138140[[(-)]]5.5
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89653515666629055855-138354[[(-)]]8.0
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89653524666637055855-138472[[(-)]]10.0
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89653533666661027855-138641[[(+)]]1
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89653542666688023855-138752[[(+)]]2
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89653558666696023855-138870[[(+)]]3
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする